Fin de vida

MAZDA LAMPARAS - Lámpara MZD-LEDTUBE 1200mm 16W 840 - 71741700

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 16...16 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1600...1600 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

364 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

71741700

Ref.Sonepar

212527

EAN

8718696717417

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

16...16 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1600...1600 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Diámetro:

27.8 mm

Longitud:

1200 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara MZD-LEDTUBE 1200mm 16W 840, que ofrece luz de alta calidad para iluminar cualquier espacio.

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS