Fin de vida

MAZDA LAMPARAS - Lámpara MZD-LEDTUBE 1500mm 20W 865 - 71739400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 96...96 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 20...20 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71739400

Ref.Sonepar

212526

EAN

8718696717400

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

96...96 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

20...20 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

2200...2200 lm

Eficacia de lámpara:

110 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Blanco

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

27.8 mm

Longitud:

1514.2 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

0.22 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

20 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Lámpara MZD-LEDTUBE 1500mm 20W 865, que ofrece luz de alta calidad para iluminar cualquier espacio.

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS