Fin de vida

MAZDA LAMPARAS - Lámpara MZD-LEDTUBE 600mm 8W 865 CG - 71747900

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 800...800 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71747900

Ref.Sonepar

212530

EAN

8718696717486

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

800...800 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

G13

Temperatura de color:

6500...6500 K

Longitud:

600 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara MZD-LEDTUBE 600mm 8W 865 CG, que ofrece luz de alta calidad para iluminar cualquier espacio.

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS