MAZDA LAMPARAS - LED TRANSFORMER 150W 24VDC TD 220-240V - 929002200706

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA LAMPARAS - LED TRANSFORMER 150W 24VDC TD 220-240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de transformador - Transformador electrónico

  • Transformador de seguridad - no

  • Intervalo de tensión primaria - 220...240 V

  • Intervalo de tensión secundario - 24...24 V

  • Potencia desde/hasta - 150...150 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

929002200706

Ref.Sonepar

1237800

EAN

6922341931543

Tipo de transformador:

Transformador electrónico

Transformador de seguridad:

no

Intervalo de tensión primaria:

220...240 V

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Potencia desde/hasta:

150...150 W

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

sí

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

sí

Regulable por Zigbee:

no

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de conexión del lado principal:

Cable de conexión no montado previamente

Tipo de conexión del lado secundario:

Cable de conexión no montado previamente

Compatible para montaje en superficie:

sí

Empotrado:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Color:

Blanco

Protegido contra cortocircuitos:

sí

Protección contra sobrecarga:

sí

Protección contra sobre temperatura:

no

Con cortocircuito automático secundario:

no

Número de posiciones de salida (pares):

1

Longitud:

325 mm

Anchura:

43 mm

Altura:

30 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Casambi:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

PHIL 929002200706 | LED TRANSFORMER 150W 24VDC TD 220-240V

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS