MAZDA LAMPARAS - LED TRANSFORMER 60W 24VDC TD 220-240V - 929002200506
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de transformador - Transformador electrónico
Transformador de seguridad - no
Intervalo de tensión primaria - 220...240 V
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Potencia desde/hasta - 60...60 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
929002200506
Ref.Sonepar
1237799
EAN
6922341931505
Tipo de transformador:
Transformador electrónico
Transformador de seguridad:
no
Intervalo de tensión primaria:
220...240 V
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Potencia desde/hasta:
60...60 W
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
sí
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Grado de protección (NEMA):
Otros
Tipo de conexión del lado principal:
Cable de conexión no montado previamente
Tipo de conexión del lado secundario:
Cable de conexión no montado previamente
Compatible para montaje en superficie:
sí
Empotrado:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Color:
Blanco
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección contra sobrecarga:
sí
Protección contra sobre temperatura:
no
Con cortocircuito automático secundario:
no
Número de posiciones de salida (pares):
1
Longitud:
225 mm
Anchura:
43 mm
Altura:
30 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de MAZDA LAMPARAS
Descubra la serie MAZDA LAMPARAS


