Fin de vida

MAZDA LAMPARAS - MASTERC.CDM-RM ELITE40D 35W/930 91248700 - 91248700

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA LAMPARAS - MASTERC.CDM-RM ELITE40D 35W/930 91248700

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 35 W

  • Tensión de la lámpara - 87...87 V

  • Luminosidad - 3900 cd

  • Ángulo de apertura del haz - 40 °

  • Tipo de casquillo - GX10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91248700

Ref.Sonepar

1098413

EAN

8727900912487

Potencia lámpara:

35 W

Tensión de la lámpara:

87...87 V

Luminosidad:

3900 cd

Ángulo de apertura del haz:

40 °

Tipo de casquillo:

GX10

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Temperatura de color:

3000 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

61.5 lm/W

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

50 mm

Longitud total:

60.9 mm

Luminaria cerrada necesaria:

no

Apto para balastro electrónico:

sí

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Lámpara Mastercolour CDM-RM ELITE40D 35W/930, reflectora de halogenuros metálicos cerámicos, muy alta eficiencia, que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS