Fin de vida

MAZDA LAMPARAS - MASTERLED BULB E27 230V 13W 75852500 - 75852500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA LAMPARAS - MASTERLED BULB E27 230V 13W 75852500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 62...62 mA

  • Potencia lámpara - 13...13 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1055...1055 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75852500

Ref.Sonepar

1098414

EAN

8718291758525

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

62...62 mA

Potencia lámpara:

13...13 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1055...1055 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Angulo de emisión:

300...300 °

Diámetro:

66 mm

Longitud:

122.6 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Consumo de energía en 1000 horas:

13 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Con control remoto:

no

Lámpara MASTERLED BULB E27 230V 13W-75W. Las lámparas MASTER LEDBulb proporcionan un efecto de luz para un ambiente acogedor y cálido. Su diseño exclusivo emite una luz cálida en todas las direcciones, convirtiéndolas en una alternativa real a las lámparas incandescentes. Son ideales para las aplicaciones de iluminación general en el sector de la hostelería, concretamente para áreas públicas como vestíbulos, pasillos o huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida.Las lámparas MASTER LEDBulb son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución directa de las bombillas incandescentes y . Asimismo, suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin que afecte a la calidad de la luz.Se pueden utilizar con la mayoría de los reguladores de última generación, aportando aún más eficacia que ayudará a los hosteleros a recuperar su inversión en tan sólo un año.

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS