Fin de vida

MAZDA LAMPARAS - MZD LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10 - 16127600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA LAMPARAS - MZD LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 50...50 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 345...345 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16127600

Ref.Sonepar

212505

EAN

3139188161283

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

50...50 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

345...345 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

3000...3000 K

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

PAR16

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara MZD-LED 4,7W GU10 830 60D ND 1CT/10, que crea un acento de iluminación cálido o frío para resaltar la decoración interior o características arquitectónicas

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS