Fin de vida

MAZDA LAMPARAS - MZD LED 50W GU5.3 840 12V 50D ND 1CT/10 - 16133700

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA LAMPARAS - MZD LED 50W GU5.3 840 12V 50D ND 1CT/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Flujo luminoso - 720...720 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16133700

Ref.Sonepar

212508

EAN

3139188161337

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Flujo luminoso:

720...720 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU5.3

Temperatura de color:

3000...3000 K

Designación de lámpara:

MR16

Lámpara MZD-LED 8W GU5,3 840 12V 50D ND 1CT10, que permite crear un acento de iluminación cálido o frío, y para resaltar la decoración interior o características arquitectónicas.

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS