MAZDA LAMPARAS - Protocolo de regulación DDMC802 con 4 ranuras para tarjetas - 88800100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Controlador electrónico de iluminación
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88800100
Ref.Sonepar
987164
EAN
8718696888001
Modelo:
Controlador electrónico de iluminación
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
216 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
74 mm
Un producto de MAZDA LAMPARAS
Descubra la serie MAZDA LAMPARAS


