MAZDA LAMPARAS - Proyector BCP333 LED159/740 PRM PSU I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99764200
Ref.Sonepar
988201
EAN
8718696997642
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
sí
Adecuado para montaje con abrazadera:
sí
Con material de montaje:
sí
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
290...360 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Salida de luz:
Directo
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
99 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
98 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
97 %
Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
35 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
5 %
Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
75 %
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):
8
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
8
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
13
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Consumo de energía en modo de emergencia:
0 W
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Con interruptor:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tecnología del sensor de movimiento:
Otros
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
sí
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Eficacia luminosa:
158...158 lm/W
Potencia máxima del sistema:
91 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
14400...14400 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Valor de flickering Pst LM:
0.35
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Factor de potencia:
0.99
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.07
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
346 mm
Altura/profundidad:
139 mm
Longitud:
346 mm
Longitud de integración:
346 mm
Anchura integrada:
346 mm
Altura/profundidad incorporada:
0 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
0.75 mm²
Distorsión armónica total:
7 %
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Sección transversal del conductor conectable:
0.75...2.5 mm²
Intensidad luminosa:
5227...5227 cd
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de MAZDA LAMPARAS
Descubra la serie MAZDA LAMPARAS


