MAZDA LAMPARAS - REGL.PENTURA TMS122 1XTL5-54W/830 HFP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=16 mm
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - G5
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
79870799
Ref.Sonepar
1237905
EAN
8711559798707
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=16 mm
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
G5
Material:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con interruptor:
no
Apto para potencia de lámpara:
54...54 W
Anchura:
37 mm
Altura/profundidad:
65 mm
Longitud:
1171 mm
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de MAZDA LAMPARAS
Descubra la serie MAZDA LAMPARAS


