MAZDA LAMPARAS - Tira Led CorePro LEDstrip 12.3W840 1600lm/m 5m

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cinta

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Número de LEDs por metro - 14

  • Número de módulos por pie lineal - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

34428000

Ref.Sonepar

1237879

EAN

8719514344280

Modelo:

Cinta

Método de montaje:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Número de LEDs por metro:

14

Número de módulos por pie lineal:

4

Potencia de lámpara por metro:

12.3 W

Potencia por cada pie lineal:

3.75 W

Flujo luminoso por metro:

1600 lm

Eficiencia lumínica:

130 lm/W

Tipo de tensión:

CC

Tipo de fuente de alimentación:

Otros

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Ángulo de apertura del haz:

120 °

Tipo de balasto:

Equipo LED controlado por tensión

Apto para atenuador:

Engranaje de contro intercambiable:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

0.7 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

0.5 %

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

III

Potencia máxima del sistema:

52 W

Color de la luz:

Blanco

Control constante del flujo luminoso:

no

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

Continuamente variable

Ángulo haz ajustable:

No

Anchura:

8 mm

Altura/profundidad:

1.3 mm

Longitud de segmentos concretos:

14.29 mm

Longitud total:

5 m

Radio de curva inferior:

100 mm

Con pieza final:

no

Con juego de conexiones:

Con cubierta protectora:

no

Auto adhesivo:

no

Tipo de cableado:

Con cableado pasante

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor:

0.8107 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

0.5...0.5 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Tira Led CorePro LEDstrip 12.3W840 1600lm/m 5m. que brinda una solución brillante, compacta, segura y fiable. Elige la que mejor se adapte a cada proyecto, entre cuatro paquetes de lúmenes/potencia y cuatro CCT. Disfruta de una instalación sencilla con un diseño compacto.

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS