Fin de vida

MAZDA LAMPARAS - TUBO LED 23W 1500 ROT 4000K 78958100 - 78958100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA LAMPARAS - TUBO LED 23W 1500 ROT 4000K 78958100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Tipo de cristal/cobertura - Opaco

  • Tipo de casquillo - G13

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

78958100

Ref.Sonepar

1098421

EAN

8718291789581

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1514 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Consumo de energía en 1000 horas:

23 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Con control remoto:

no

La nueva generación de iluminación con tubos de menor consumo Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Perfecto para quienes buscan rentabilidad con un presupuesto limitado al sustituir lámparas para obtener mejor iluminación y mayor vida útil.

Un producto de MAZDA LAMPARAS

Descubra la serie MAZDA LAMPARAS