MAZDA - Luminaria estanca WT006C 1xTLED L1200 - 36854299
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 1275 mm
Anchura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36854299
Ref.Sonepar
440407
EAN
8710163368542
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
1275 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
84 mm
Luminaria estanca WT006C 1xTLED L1200, energéticamente eficiente que se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones con un rendimiento bueno y fiable.


