MAZDA - Luminaria estanca WT006C 1xTLED L1500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 1580 mm
Anchura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36856699
Ref.Sonepar
440409
EAN
8710163368566
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
1580 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
84 mm
Luminaria estanca WT006C 1xTLED L1500, robusto y energéticamente eficiente que se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones con un rendimiento bueno y fiable.
Un producto de MAZDA
Descubra la serie MAZDA


