MAZDA - Luminaria estanca WT006C 2xTLED L1200 - 36855999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 1275 mm
Anchura - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36855999
Ref.Sonepar
440408
EAN
8710163368559
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
1275 mm
Anchura:
95 mm
Altura:
84 mm
Luminaria estanca WT006C 2xTLED L1200, energéticamente eficiente que se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones con un rendimiento bueno y fiable.


