Fin de vida

MAZDA - MZD LED 50W GU10 840 60D ND 1CT/10 - 16129000

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - MZD LED 50W GU10 840 60D ND 1CT/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 50...50 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16129000

Ref.Sonepar

532957

EAN

3139188161306

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

50...50 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

4000...4000 K

Designación de lámpara:

PAR16

Lámpara MZD-LED 4,7W GU10 840 60D ND 1CT/10, que crea un acento de iluminación cálido o frío para resaltar la decoración interior o características arquitectónicas

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA