Fin de vida

MAZDA - MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND G3 - 16145001

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND G3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 240...240 V

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Forma de pera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16145001

Ref.Sonepar

228873

EAN

3139188161450

Tensión nominal desde/hasta:

240...240 V

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

2700...2700 K

Designación de lámpara:

Tipo A

Lámpara MZD-LED 8,5W E27 827 A60 ND 1CT/6, para crear la atmósfera idónea en cada ocasión.

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA