MAZDA - Proyector BVP007 20W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Receptáculo de color - Negro
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
487 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
33738899
Ref.Sonepar
273525
EAN
8710163337388
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK06
Potencia máxima del sistema:
20 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1700...0 lm
Un producto de MAZDA
Descubra la serie MAZDA


