MAZDA - Regleta BN007C LED32S/840 1200mm 32W

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
MAZDA - Regleta BN007C LED32S/840 1200mm 32W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz -

  • Tipo de portalámparas - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

670 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

33804099

Ref.Sonepar

273523

EAN

8710163338040

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Tipo de portalámparas:

Otros

Material:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

0.135...0.135 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

0.65 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

0.075 %

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Con interruptor:

no

Potencia máxima del sistema:

30 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Anchura:

70 mm

Altura/profundidad:

27 mm

Longitud:

1200 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor:

0.75 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Conexión eléctrica con sistema de conector:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Regleta BN007C LED32S/840 1200mm 32W, energéticamente eficiente que se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones con un rendimiento bueno y fiable.

Un producto de MAZDA

Descubra la serie MAZDA