MEGAMAN - DOWNL.LED ECONOMY 20W 4000K 240mm BL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41201
Ref.Sonepar
137295
EAN
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
20 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de MEGAMAN
Descubra la serie MEGAMAN


