MEGGER - COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN MFT-X1 - 1012-225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Gráfico
Indicación de valor límite - sí
Medición de resistencia de aislamiento - sí
Medición de la resistencia de aislamiento con función de rampa - no
Resistencias del aislamiento de paredes y suelos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1012-225
Ref.Sonepar
913002
EAN
5036175239988
Indicación:
Gráfico
Indicación de valor límite:
sí
Medición de resistencia de aislamiento:
sí
Medición de la resistencia de aislamiento con función de rampa:
no
Resistencias del aislamiento de paredes y suelos:
no
Comprobación de protector de sobretensión:
no
Medición de resistencia baja:
sí
Medición de baja resistencia con función de rampa:
no
Medición de toma de tierra:
sí
Medición del bucle de toma de tierra:
sí
Medición de resistencia de bucle/impedancia:
sí
Medición del bucle sin liberación RCD/FI:
sí
Medición de resistencia interna de red:
sí
Detección de intensidad de cortocircuito/protección contra sobre corriente:
sí
Comprobación RCD/FI:
sí
Comprobación RCD/FI con corriente residual al alza:
sí
PRCD ensayos tipo S, tipo K:
sí
Pruebas de IMD y RCM:
no
Medición de corrientes de fuga con adaptador:
sí
Ensayo de los dispositivos de carga E-Movilidad, simulación del estado del vehículo:
sí
Prueba de rotación de campo:
sí
Interfaz:
sí
Conexión de impresora:
no
Impresora integrada:
no
Mando a distancia para dispositivo de prueba:
no
Un producto de MEGGER
Descubra la serie MEGGER


