MEGGER - DCM1500 - PINZA AMPERIMÉTRICA DE 1500 A - 1005-572

CopiarCopiar
MEGGER - DCM1500 - PINZA AMPERIMÉTRICA DE 1500 A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado - sí

  • Selección de intervalo de medición - Manual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1005-572

Ref.Sonepar

1107034

EAN

5036175229439

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

sí

Selección de intervalo de medición:

Manual

Intervalo de medición de corriente, CC:

0...1500 A

Intervalo de medición de corriente, CA:

0...1500 A

Tipo de corriente:

CA/CC

Medición RMS real:

sí

Medición de tensión, CA:

sí

Medición de tensión, CC:

sí

Intervalo de medición de resistencia:

sí

Con medida de temperatura:

sí

Medición de capacitancia:

sí

Medición de frecuencia:

sí

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Abertura de alicates:

51 mm

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

sí

DCM1500 - Pinza amperimétrica digital de 1500 A (CA y CC) con medición de voltios, ohmios y hercios

Un producto de MEGGER

Descubra la serie MEGGER