MEGGER - DCM1500S - PINZA AMPERIMÉTRICA PARA SISTEMAS SOLARES/FOTOVOLTAICOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización analógica de gráfico de barras - no
Visualización múltiple - no
Con display retroiluminado - sí
Selección de intervalo de medición - Manual
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1013-357
Ref.Sonepar
780444
EAN
5036175241455
Indicación:
Digital
Visualización analógica de gráfico de barras:
no
Visualización múltiple:
no
Con display retroiluminado:
sí
Selección de intervalo de medición:
Manual
Intervalo de medición de corriente, CC:
0...1500 A
Intervalo de medición de corriente, CA:
0...1500 A
Tipo de corriente:
CA/CC
Medición RMS real:
sí
Medición de tensión, CA:
sí
Medición de tensión, CC:
sí
Intervalo de medición de resistencia:
sí
Con medida de temperatura:
sí
Medición de capacitancia:
sí
Medición de frecuencia:
sí
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
no
Medición árbol superior:
no
Abertura de alicates:
51 mm
Interfaz:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
1000 V
Comprobador de continuidad:
sí
Un producto de MEGGER
Descubra la serie MEGGER


