MEGGER - EVCC301 - 1013-576
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Simulación de estado del vehículo - sí
Simulación de la sección del conductor - sí
Simulación corriente de falta - sí
Proceso de carga en pantalla - sí
Prueba de conexión PE - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1013-576
Ref.Sonepar
1160051
EAN
5036175242070
Simulación de estado del vehículo:
sí
Simulación de la sección del conductor:
sí
Simulación corriente de falta:
sí
Proceso de carga en pantalla:
sí
Prueba de conexión PE:
sí
Conector de medida de resistencia de carga:
sí
Salida de señal:
no
Tipo de conexión 1:
sí
Tipo de conexión 1 CCS:
sí
Conexión GB:
sí
Modelo:
Dispositivo portátil
Anchura:
240 mm
Altura:
180 mm
Profundidad:
86 mm
Peso:
600 g
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de MEGGER
Descubra la serie MEGGER


