MEGGER - FCC3450 - PINZA AMPERIMÉTRICA FLEXIBLE 3000 A - 1013-833

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado - sí

  • Selección de intervalo de medición - Manual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1013-833

Ref.Sonepar

1225399

EAN

5036175242599

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

sí

Selección de intervalo de medición:

Manual

Intervalo de medición de corriente, CC:

0...0 A

Intervalo de medición de corriente, CA:

0...3000 A

Tipo de corriente:

CA/CC

Medición RMS real:

sí

Medición de tensión, CA:

sí

Medición de tensión, CC:

sí

Intervalo de medición de resistencia:

sí

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

no

Medición de frecuencia:

sí

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Abertura de alicates:

458 mm

Interfaz:

sí

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

1000 V

Comprobador de continuidad:

no

FCC3450 - Pinza amperimétrica flexible de 3000 A y 450 mm

Un producto de MEGGER

Descubra la serie MEGGER