MEGGER - MIT420/2 MEDIDOR AISLAMIENTO & CONTINUIDAD

CopiarCopiar
MEGGER - MIT420/2  MEDIDOR AISLAMIENTO & CONTINUIDAD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Entrada de corriente - Batería

  • Indicación LC retroiluminación - sí

  • Intervalo de medición de resistencia de aislamiento - 0.01...999 Mohm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1004-739

Ref.Sonepar

610661

EAN

5036175230527

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Entrada de corriente:

Batería

Indicación LC retroiluminación:

sí

Intervalo de medición de resistencia de aislamiento:

0.01...999 Mohm

Tensión nominal de prueba 100 V:

sí

Tensión nominal de prueba 250 V:

sí

Tensión nominal de prueba 500 V:

sí

Tensión nominal de prueba 1000 V:

sí

Tensión nominal de prueba 2500 V:

no

Tensión nominal de prueba 5000 V:

no

Tensión nominal de prueba 10kV:

no

Tensión nominal de prueba 15kV:

no

Tensión nominal de prueba regulable:

sí

Tensión de prueba nominal ajustable con función de rampa:

no

Medición de resistencia baja:

sí

Medición de tensión:

sí

Comprobación de protector de sobretensión:

sí

Memoria de valores medidos:

no

Soporte de datos:

sí

Interfaz:

no

MIT420/2 - Medidor de aislamiento y continuidad para 50/100/250/500/1000 V + 600 V CAT IV + PI y DAR, tensión variable, almacenamiento/recuperación

Un producto de MEGGER

Descubra la serie MEGGER