MEGGER - PINZA AMPERIMETRICA DCM340 600V CA/CC

CopiarCopiar
MEGGER - PINZA AMPERIMETRICA DCM340 600V CA/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado -

  • Selección de intervalo de medición - Manual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1000-305

Ref.Sonepar

828993

EAN

5036175218617

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

Selección de intervalo de medición:

Manual

Intervalo de medición de corriente, CC:

0...600 A

Intervalo de medición de corriente, CA:

0...400 A

Tipo de corriente:

CA

Medición RMS real:

no

Medición de tensión, CA:

Medición de tensión, CC:

Intervalo de medición de resistencia:

Con medida de temperatura:

Medición de capacitancia:

Medición de frecuencia:

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Abertura de alicates:

27 mm

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT III

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

DCM340 - Pinza amperimétrica digital de 600 A (CA y CC) con medición de voltios, ohmios y hercios

Un producto de MEGGER

Descubra la serie MEGGER