MEGGER - TPT420 - MEDIDOR DE 2 POLOS PARA 1000 V CAT IV

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 2 polos

  • Indicación de tensión - LED/LCD/analógico

  • Intervalo de medición de tensión - 12...1000 V

  • Longitud - 255 mm

  • Longitud de hoja - 67 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1013-189

Ref.Sonepar

774853

EAN

5036175241226

Tipo de prueba:

2 polos

Indicación de tensión:

LED/LCD/analógico

Intervalo de medición de tensión:

12...1000 V

Longitud:

255 mm

Longitud de hoja:

67 mm

Anchura de hoja:

30 mm

Indicación de dirección de la rotación del campo:

Indicación de resistencia:

Óptico

Indicación de fase un polo:

Indicación LC retroiluminación:

Protección de prod. de prueba:

Apto para uso en precipitación:

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

TPT420 - Medidor de 2 polos para 1000 V CAT IV

Un producto de MEGGER

Descubra la serie MEGGER