MEGGER - VF6 EX VOLTSTICKS (CAJA DE 12 UDS.)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tensión - LED
Intervalo de medición de tensión - 12...1000 V
Longitud - 162 mm
Longitud de hoja - 20 mm
Anchura de hoja - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1013-097
Ref.Sonepar
1176375
EAN
5036175241172
Indicación de tensión:
LED
Intervalo de medición de tensión:
12...1000 V
Longitud:
162 mm
Longitud de hoja:
20 mm
Anchura de hoja:
20 mm
Detección de tensión sin contactos:
sí
Entrada de corriente:
Batería
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
Un producto de MEGGER
Descubra la serie MEGGER


