Fin de vida

MENNEKES - 101100228 BASE EMP.3P+T 16A 380V RJ.REF.1467 - MENKS1467

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - 101100228 BASE EMP.3P+T 16A 380V RJ.REF.1467

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS1467

Ref.Sonepar

48207

EAN

4015394011231

Base semiempotrable CEE con referencia 1467. La referencia es un entrante en las bases y prolongadores, se mira desde el frente, y un saliente en las clavijas, se mira desde la parte posterior. Con tensión de 380V. Con una unidad de frecuencia de 50-60 Hz e intensidad de 16A y 3 polos + tierra. Con una protección IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES