Fin de vida

MENNEKES - Base 5100A con interruptor - MENKS5100A

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Base 5100A con interruptor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS5100A

Ref.Sonepar

31625

EAN

4015394024347

Base con interruptor de referencia 5100A. La referencia es un entrante en las bases y prolongadores, se mira desde el frente, y un saliente en las clavijas, se mira desde la parte posterior. Con tensión de 400V e intensidad de 16A y 4 polos.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES