MENNEKES - Base de pared DUO 63A 5P 6H 400V IP67 - 5113AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 60 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5113AC
Ref.Sonepar
1220529
EAN
4015394025177
Amperaje IEC:
63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
60 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Interruptor:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Con conmutador de fuga a tierra:
no
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Modelo:
Parte superior e inferior
Protección:
Combinado
Material de contacto:
CuZn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


