Fin de vida

MENNEKES - Base empotrar 145 3P+N+T 16A 380V rojo

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Base empotrar 145 3P+N+T 16A 380V rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS145

Ref.Sonepar

24607

EAN

4015394000754

Base semiempotrable con referencia 145. La referencia es un entrante en las bases y prolongadores, se mira desde el frente, y un saliente en las clavijas, se mira desde la parte posterior. Con tensión de 380V e intensidad de 16A y 3 polos + neutro + tierra. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES