Fin de vida

MENNEKES - Base empotrar 1463 2P+T 16A 220V azul

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Base empotrar 1463 2P+T 16A 220V azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS1463

Ref.Sonepar

24608

EAN

4015394011187

Base semiempotrable con referencia 1463. La referencia es un entrante en las bases y prolongadores, se mira desde el frente, y un saliente en las clavijas, se mira desde la parte posterior. Con tensión de 220V. Con una unidad de frecuencia de 50-60 Hz e intensidad de 16A y 2 polos + tierra. Con una protección IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. De color azul.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES