Fin de vida

MENNEKES - Base empotrar 1479 16A 4P 400V - MENKS1479

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Base empotrar 1479 16A 4P 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS1479

Ref.Sonepar

256881

EAN

4015394011378

Base semiempotrable CEE con referencia 1479. La referencia es un entrante en las bases y prolongadores, se mira desde el frente, y un saliente en las clavijas, se mira desde la parte posterior. Con tensión de 400V. Con una unidad de frecuencia de 50-60 Hz e intensidad de 16A y 4 polos. Con una protección IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES