Fin de vida

MENNEKES - Base empotrar 1500 3P+N+T 32A 380V rojo

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Base empotrar 1500 3P+N+T 32A 380V rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS1500

Ref.Sonepar

24611

EAN

4015394011620

Base semiempotrable CEE con referencia 1500. La referencia es un entrante en las bases y prolongadores, se mira desde el frente, y un saliente en las clavijas, se mira desde la parte posterior. Con tensión de 380V. Con una unidad de frecuencia de 50-60 Hz e intensidad de 32A y 3 polos + neutro + tierra. Con una protección IP 44, contra la entrada de cuerpos mayores de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES