Fin de vida

MENNEKES - Base empotrar 205A 3P+T 63A 380V rojo - MENKS205A

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - Base empotrar 205A 3P+T 63A 380V rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS205A

Ref.Sonepar

24613

EAN

4015394000839

Base semiempotrable CEE con referencia 205A. La referencia es un entrante en las bases y prolongadores, se mira desde el frente, y un saliente en las clavijas, se mira desde la parte posterior. Con tensión de 380V. Con una unidad de frecuencia de 50-60 Hz e intensidad de 63A y 3 polos + tierra. Con una protección IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal. De color rojo.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES