Fin de vida

MENNEKES - BASE EMPOTRAR 216P 125A 5P IP67

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
MENNEKES - BASE EMPOTRAR 216P 125A 5P IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MENKS216P

Ref.Sonepar

875144

EAN

4015394149361

Base empotrable recta con referencia 216P. La referencia es un entrante en las bases y prolongadores, se mira desde el frente, y un saliente en las clavijas, se mira desde la parte posterior. Con tensión de 400V e intensidad de 125A y 5 polos. Con una protección IP 67, contra la entrada de polvo e inmersión temporal.

Un producto de MENNEKES

Descubra la serie MENNEKES