MENNEKES - Base enchufe mural 125A 4P 6H 400V IP67 X-CONTACT, rojo - 139
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 125 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 100 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
139
Ref.Sonepar
1173517
EAN
4015394000679
Amperaje IEC:
125 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
100 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
3013
Receptáculo de color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Fijación en interior
Montaje con aislamiento:
no
Bloqueable:
no
Campo de texto:
no
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


