MENNEKES - Base enchufe mural 16A 3P 6H 230V, IP44 con fijación externa, azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 20 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27001
Ref.Sonepar
1015933
EAN
4015394287650
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
20 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Número RAL:
5007
Receptáculo de color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Montaje externo
Montaje con aislamiento:
no
Bloqueable:
no
Campo de texto:
no
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


