MENNEKES - Base enchufe mural 63A 5p 6H 400V IP44 conexión por tornillo X-CONTACT - 1145A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 60 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1145A
Ref.Sonepar
1072773
EAN
4015394007708
Amperaje IEC:
63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
60 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
3013
Receptáculo de color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Fijación en interior
Montaje con aislamiento:
no
Bloqueable:
no
Campo de texto:
no
Modelo militar:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


