MENNEKES - Base enchufe mural schuko 16A 2P+T 230V IP68, piezas metálicas exteriores azules de acero inoxidable - 10863
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Estándar australiano AS/NZS 3112 (tipo I)
Conmutación simultánea N-neutral - no
Con lámpara de señal - no
Número de fases - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10863
Ref.Sonepar
1134589
EAN
4015394035701
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Estándar australiano AS/NZS 3112 (tipo I)
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Con lámpara de señal:
no
Número de fases:
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Con tapa con bisagras:
sí
Con protección para niños:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Otros
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Sensibilidad de disparo:
0 mA
Apto para grado de protección (IP):
IP67
Fuerza del impacto:
IK10
Ancho del dispositivo:
75 mm
Altura del dispositivo:
75 mm
Profundidad del dispositivo:
108 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
75 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Con repetidor de Wi-Fi:
no
Con altavoz bluetooth incorporado:
no
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


