MENNEKES - Base enchufe semiempotrable 125A 5P 6H 400V TA IP67 - 216P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 125 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 100 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal - 399...400 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
27 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
216P
Ref.Sonepar
1157462
EAN
4015394149361
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
125 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
100 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal:
399...400 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
5
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
3013
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
114 mm
Distancia vertical desde el taladro:
90 mm
Medida horizontal de la brida:
110 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
90 mm
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


