MENNEKES - Base enchufe semiempotrable 16A 7P 6H 400V IP67 contactos de alta resistencia al calor y niquelados - 2459
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 20 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal - 399...400 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2459
Ref.Sonepar
1270527
EAN
4015394015109
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
20 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal:
399...400 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
7
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
0
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
100 mm
Distancia vertical desde el taladro:
85 mm
Medida horizontal de la brida:
92 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
77 mm
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


