MENNEKES - Base enchufe semiempotrable 32A 4P 3H 400-440V TA IP67 contactos de alta resistencia al calor y niquelados
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 30 A
Tensión según EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal - 400...440 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2123A
Ref.Sonepar
1165800
EAN
4015394013297
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
30 A
Tensión según EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal:
400...440 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
3 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
0
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
85 mm
Distancia vertical desde el taladro:
60 mm
Medida horizontal de la brida:
75 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
60 mm
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


