MENNEKES - Base enchufe semiempotrable 32A 4P 6H 400V TA IP44, rojo - 1399
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 30 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal - 399...400 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1399
Ref.Sonepar
1059350
EAN
4015394010340
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
30 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal:
399...400 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
0
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
75 mm
Distancia vertical desde el taladro:
60 mm
Medida horizontal de la brida:
75 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
60 mm
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


