MENNEKES - Base enchufe semiempotrable en ángulo 20°, 16A 3P 6H 230V IP67, azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 20 A
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal - 229...230 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
905
Ref.Sonepar
1033133
EAN
4015394202981
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
20 A
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal:
229...230 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Número RAL:
0
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Sin tratamiento
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
85 mm
Distancia vertical desde el taladro:
70 mm
Medida horizontal de la brida:
85 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
70 mm
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


