MENNEKES - Base enchufe semiempotrable estándar británico 13A 2P+T 230V BS 1363 con tapa abatible
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Tamaño de brida - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10713
Ref.Sonepar
1042162
EAN
4015394160069
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tamaño de brida:
Otros
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP44
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Negro
Número RAL:
0
Número de polos:
2
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
230 V
Un producto de MENNEKES
Descubra la serie MENNEKES


